Popis:
Používejte chrániče sluchu 3M™ Peltor ™ X1 pro výkonné jednotky ochrana sluchu proti nízkým až středním hladinám hluku. Díky svému lehkému designu a plochým kapslím jsou ideální, pokud by nadměrná ochrana mohla být problémem. Chrániče sluchu 3M PELTOR X1 jsou světle zelené barvy a představují první úroveň ochrany proti hluku v sérii. To usnadňuje výběr správných úrovní ochrany z řady X. provedení s čelenkou má elektricky izolovaný design s dvojitými čelenkami, které snižují hromadění tepla na hlavě. Díky plastovému ocelovému drátu je čelenka nejrobustnější, co 3M nabízí. Je silný a pohodlný, protože plochý sluchátkový oblouk šířka má měkký plastový povlak, který vytváří stabilní tlak na hlavu. Žádný exponovaný kov znamená, že výrobek je „dielektrický“ a poskytuje elektrický odpor pro aplikace, kde existuje riziko jisker nebo náboje. Pečlivě vytvořené sklíčka zajišťují snadné nastavení uzavřená ochranná sluchátka na hlavě. šířka, měkké pěnové izolační polštáře zajišťují, že zaměstnanci se cítí pohodlně, zatímco úzké kapsle nabízejí lepší kompatibilitu s jinými bezpečnostními zařízeními. provedení s přilbou je produkt, který splňuje potřeby a preference každého jednotlivého uživatele. Je k dispozici jako P5 se stejným dielektrickým výkonem jako model čelenky. Pokud však aplikace nevyžaduje elektrickou izolaci, může jako alternativu sloužit i provedení P3 s připevněním na helmu a krční tyčí. Podložky a pěnové vložky jsou k dispozici ve formě hygienických sad, které se snadno vymění, pokud jsou poškozené nebo opotřebované. To umožňuje delší životnost výrobku.
Výhoda:
- Tlumí hladinu hluku o 26–27 dB, v závislosti na modelu.
- Testováno podle EN 352:2020.
- Plochá čelenka šířka je elektricky izolovaná a činí ochrana sluchu elektricky odolnou nebo „dielektrickou“ čelenku
- Snadno rozpoznatelná úroveň ochrany prostřednictvím barevného kódování
- Tenký a lehký – vynikající kompatibilita s ostatními OOP
- Pěnová technologie vyvinutá společností 3M poskytuje účinné akustické těsnění a spolehlivou ochranu náušníků
- Design s dvojitou čelenkou na odvod tepla a vnitřní nerezový design, který zajišťuje konstantní tlak a pohodlné nošení po dobu 8 hodin
- Design optimalizuje rozložení hmotnosti a rovnováhu pro výjimečné pohodlí
- Tuhé, vysoce stabilní a nárazuvzdorné kapsle z ABS plastu
- Měkký termoplastický polyuretanový (TPU) vnější povlak pro ochranu před nárazem a oděrem
- K dispozici jako čelenka
- Pracujte efektivně a efektivně
- Nízké náklady na údržbu, snadná údržba
Doporučení: