Ruční podložka Scotch-Brite™ CF-HP 7446, šedá, 152 mm x 228 mm, s MED

Artiklové číslo: 7100082599
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100082599
EAN / GTIN 00048011650562
Číslo výrobce 7100082599
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše míchací ruční podložka Scotch-Brite™ kombinuje odolnost a rovnoměrné opotřebení, aby byla zajištěna konstantní rychlost Cut po celou dobu životnosti podložky. Ruční podložka 6 x 9 palců může být použita pro přesné ovládání rukou, s držákem ručního polštáře pro rovnoměrné dokončení nebo na inline brusce pro pokrytí větších ploch. Tato šedá podložka je naplněna brusným minerálem z karbidu křemíku, syntetickým minerálem, který je velmi ostrý a často se používá pro nízkotlaké aplikace, jako je příprava barev. Zatímco se rozkládá rychleji než oxid hlinitý, má za následek vynikající povrchovou úpravu. Naše brusiva Scotch-Brite™ jsou jedinečnými produkty pro povrchovou úpravu s abrazivy integrovanými do vláknové matrice. Kombinace abraziv a netkaných materiálů vytváří systém broušení, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Otevřený materiál je chladný a odolný vůči zatížení, což umožňuje abrazivním minerálům řezat při vysokém výkonu omezením zanesení vláken.

Výhoda:

  • Univerzální podložka pro ruční vyhlazování a dokončování kovů, dřeva a dalších materiálů

Doporučení:

  • promíchávání a ruční zpracování kovů, dřeva a dalších materiálů
  • Efektivní pro dřevoobráběcí aplikace pro zvýraznění, lakování, těsnění a bičování mezi vrstvami

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku