Náramek 3M™, G5-02, měkká bavlna, 168012

Artiklové číslo: 7100080246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100080246
EAN / GTIN 04046719231973
Číslo výrobce 7100080246
L-číslo L01130 104058
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Svařovací pásky 3M™ Speedglas™ jsou hygienickými náhradními díly pro svařovací masky 3M™ Speedglas™. Vyměňte opotřebované a nehygienické díly. K dispozici v kůži, froté nebo fleecu. Jako náhrada za opotřebované nebo poškozené díly. Poskytuje správnou úroveň pohodlí a ochrany. Pravidelná kontrola zařízení pro opotřebované nebo poškozené díly zajišťuje maximální bezpečnost a pohodlí.

Výhoda:

  • Pro použití s maskami 3M™ a ochrannými štíty
  • Originální příslušenství 3M™
  • Jako náhrada opotřebovaných a nehygienických dílů
  • Poskytuje správnou úroveň pohodlí
  • Pravidelná kontrola vybavení opotřebovaných nebo poškozených dílů zaručuje maximální bezpečnost a pohodlí

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku