3M™ Versaflo™ Sestava kapuce řady S, jednoduchá velikost, S-855E

Artiklové číslo: 7100079874
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Náhlavní části respirátoru s ventilátorem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100079874
EAN / GTIN 04054596070714
Číslo výrobce 7100079874
L-číslo L01140 62
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lehké, univerzální a snadno se udržuje. Kryty a pokrývky hlavy řady s 3M™ Versaflo™ chrání vaše zaměstnance před širokou škálou znečišťujících látek a zároveň jsou pohodlné na nošení. Ať už chcete pohodlí plně sestavených integrovaných digestoří nebo úsporu nákladů na opakovaně použitelné řezačky, jsou pro vás ty správné možnosti.

Výhoda:

  • Digestoře řady s jsou speciálně navrženy pro použití se systémy ochrany ventilátorů Versaflo™ a systémy ochrany dýchacích cest 3M™ stlačený vzduch.
  • Chrání hlavu, obličej, krk a ramena před prachem a stříkáním barvy
  • Poskytuje dobré zorné pole
  • Chrání oči a obličej před stříkáním tekutin, létajícími částicemi s nízkou energií a prachem
  • Univerzální příslušenství, které vám umožní přizpůsobit kapotu tak, aby vyhovovala vašemu prostředí

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku