3M™ Repulpovatelná páska pro letmé spoje 9351AL, modrá, 37 mm x 33 m, 0,10 mm

Artiklové číslo: 7100079530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Klebeband

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100079530
EAN / GTIN 05900422067764
Číslo výrobce 7100079530
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše páska 3M™ Flying Change Splice 9351AL (repulpable) je vybavena ochranným krytem se zářezem pro snadné ruční použití a integrovanou vrstvou snímače (nesnímatelná, nahrazuje konvenční štítky snímačů hliník v oblasti spoje). Hliníkový senzor integrovaný do lepicí páska eliminuje potřebu reflexní etikety, která byla dříve požadována pro detekci spojů. Repulpable lepidla nabízejí dobrou smykovou pevnost pro tisk na noviny s koldsetem a také pro komerční tisk s tepelnými sady a byly vyvinuty speciálně pro dobrou přilnavost na různých povrstvených papírech. Dělitelná vrstva byla upravena tak, aby se snížila celková štípací síla a zvýšila spolehlivost švu při zpracování na tiskových strojích pohon řemenem. Tento produkt lze také použít na jádrové lisy.

Výhoda:

  • Dobrá smyková pevnost jak pro tiskové procesy v kompletním novinovém papíru, tak pro procesy komerčního tisku s tepelnými sady
  • Ochranný kryt s drážkou pro snadné ruční použití
  • Vylepšená spolehlivost spojování na tiskových strojích pohon řemenem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku