Filmový disk 3M Xtract™ 360L, 152 mm, P500, víceotvorový

Artiklové číslo: 7100077624
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100077624
EAN / GTIN 50051141208034
Číslo výrobce 7100077624
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše 3M™ Hookit™ rychlovýměnný systém poskytuje uživateli vynikající podporu, umožňuje snadnou výměna kotouče a optimalizovanou životnost nástroje, zatímco fóliová podložka poskytuje perfektní povrchovou úpravu. Kotouč z fialového oxidu hlinitého je k dispozici v různých velikostech a velikostech zrnitosti. Otevřený rozptyl dává více prostoru mezi abrazivními zrny, takže abrazivní částice se hromadí v mezeře místo ucpání řezné hrany zrn. Prachotěsný povlak umožňuje kotouči brousit měkkýšové, laky a další materiály po delší dobu, což by jinak ucpávilo disk a narušilo schopnost broušení. +K7

Výhoda:

  • Patentovaný víceotvorový děrovač 3M Xtract™ zajišťuje mimořádně dobrou technologii odsávání prachu, která zabraňuje zanášení, zvyšuje produktivita a zajišťuje čistší pracovní prostředí
  • Otevřený rozptyl a speciální povlak zabraňují ucpání a zajišťují optimální rychlost odstraňování a životnost
  • Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné výměna kotouče a optimalizuje životnost nástroje
  • Odolný materiál nosiče fólie je odolný proti roztržení a zajišťuje perfektní povrchovou úpravu s nízkými tolerancemi
  • Zrna oxidu hlinitého nabízejí silnější a delší odstranění než konvenční granát

Doporučení:

  • Pro broušení měkké dřevo, barev a dalších materiálů