3M™ Cubitron™ II Roloc™ Odolný kotouč na hrany 947A, 80+, X-weight, TSM, 50,8 mm, Die RS200PM

Artiklové číslo: 7100076929
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100076929
EAN / GTIN 00051141542607
Číslo výrobce 7100076929
L-číslo L01130 110644
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S kotoučem 3M™ Cubitron™ II Roloc™ s dlouhou životností 947A můžete dosáhnout rychlejšího a konzistentnějšího řezný výkon pro aplikace s nízkým až středním kontaktním tlakem a zpracováním hran. Naše lemovací kotouče jsou malé a velmi dobře ovladatelné, takže zvládnou složité geometrie. Navržen tak, aby byl odolný, rychle se nosil a zůstal chladný. S technologií přesného zrnění 3M se brusné zrno na těchto kotoučích láme v úhlech a neustále vytváří nové ostré hrany. Mezery mezi zrny umožňují únik prachu a oděru, aby se minimalizovalo ucpání. Těžká, smíšená textilní podložka minimalizuje pravděpodobnost roztržení na okraji. Polyester nabízí zvýšenou odolnost, odolnost proti vodě a pevnost v tahu, čímž prodlužuje životnost zrna. Zařízení rychlovýměnný systém Roloc™ zajišťuje, že disk lze k nástroji připojit velmi rychle a efektivně. S jednoduchým otáčením lze disk připojit nebo odstranit, čímž se zvýší celkový produktivita. Tyto kotouče jsou k dispozici s plastovým upínacím zařízením TSM-kov nebo TR o zrnitosti 40, 60, 80 a 120.

Výhoda:

  • Technologie přesného zrnění zajišťuje ostré, chladné a rovnoměrné odstranění
  • Smíšená textilní podloží poskytuje ochranu proti vniknutí vody a vysoké pevnosti v tahu a zvyšuje trvanlivost zrn
  • Díky těžké základně je disk odolnější a odolnější proti roztržení, což je ideální pro zpracování hran
  • Rovnoměrné rozložení zrn vede k odstranění třísek a k prevenci ucpání disku
  • Systém ROLOC™ pro rychlé a snadné připevnění skla k elektrické nářadí

Doporučení:

  • Pro aplikace s nízkým až Medium tlakem, kde je vyžadováno obrábění hran