3M™ Standardní Abrasives™, 2″ QC TR Medium Rychlá změna leštícího disku

Artiklové číslo: 7100074870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100074870
EAN / GTIN 00051115325151
Číslo výrobce 7100074870
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro čištění a odlehčenou technologii odstraňování otřepů použijte vysokopevnostní standardní brusivo Abrasives™ Quick Change Buff a Blend HS Disc, abyste získali konečný povrch nebo leštěný obrobek. Naše disky jsou vyrobeny z brusiva hliník s ostrými hranami, která je spojena s vysoce pevnými nylonovými fleecemi a je vyrobena ze smíšeného materiálu, ve vláknech, které vytvářejí jednotný vzor škrábanců. Jsou ideální pro saténovou nebo zrnitou povrchovou úpravu mosazi, ocel, bronzu, cínu a nerezové oceli, stejně jako potažené plasty. Vysokopevnostní nylonový fleece zajišťuje, že tyto pufry a směsi zůstávají tuhé a nepraskají ani netřepí, když čelí obtížným okrajům nebo nepravidelným povrchům. Naše vysokopevnostní kotouče jsou výkonnou volbou pro čištění a lehké odjehlování ze standardního programu abrazivního odrazu a oslnění, aby bylo dosaženo konečného povrchu nebo leštěného kusu. Tyto disky jsou nejtužší, nejodolnější a nejagresivnější. Jsou nejlepší v našem sortimentu nepravidelně tvarovaných dílů, jako jsou trubkové závity, hrany litých skleněných nádob a odlitky neželezných forem. Díky netkané konstrukci našich disků reaguje materiál na obrysy a profily, efektivně odstraňuje malé, tvrdohlavé otřepy a agresivně řeže, aby bylo dosaženo rovnoměrného povrchu bez zničení nebo poškození podkladu. Je-li vyžadován velmi jemný, vysoce lesklý a dekorativní povrch, zvolte pro díly, jako je stavební hardware, kvalitu HS Disc v MED nebo VFN. U aplikací, které vyžadují rychlejší Cut nebo hrubší povrch, vyberte CRS desku. Hrubší stírací vzorek disku CRS je také ideální pro povrchovou úpravu a povrchovou úpravu saténu, stejně jako pro promíchávání a čištění povrchových vad.

Výhoda:

  • Vysoce pevný materiál buff a mix zajišťuje dobré výsledky s lehkým odstraňování otřepů a dokončením
  • Hustá, pevná konstrukce odolává vysokému tlaku bez skládání, což zvyšuje produktivita
  • Poskytuje rovnoměrný, rovnoměrný a bezmazný povrch na železných a neželezných kovech
  • Oxid hlinitý prudce řeže, poskytuje rovnoměrný vzor poškrábání a je vhodný pro použití na mnoha různých kovech
  • Flexibilní, flexibilní otevřený web odstraňuje otřepy a povrchové nečistoty bez vyhrnutí podkladu
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení, omezuje hromadění cizích předmětů, které mohou ucpat abrazivo, a prodlužuje životnost Service
  • Jednoduché připevnění a výměna rychloupínacích podložek zvyšuje efektivitu nástroje a produktivita zaměstnanců
  • Tři odrůdy, ze kterých si můžete vybrat pro různé agresivity a povrchové vlastnosti: Hrubý (CRSgreen), Medium (MEDblue) a velmi jemný (VFNMaroon)

Doporučení:

  • Pro čištění a lehké odstraňování otřepů pro získání povrchové úpravy nebo leštěného obrobku
  • Ideální pro saténovou nebo zrnitou povrchovou úpravu na mosazi, ocel, bronzu, cínu a nerezové oceli, stejně jako potažené plasty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku