3M™ Transfer lepicí páska s oboustranným ochranným papírem 7965MP, průhledný, 700 mm x 1 m , 0,13 mm

Artiklové číslo: 7100039813
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100039813
EAN / GTIN 05900422040163
Číslo výrobce 7100039813
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro grafické aplikace a pro montáž štítků použijte 3M™ Transfer lepicí páska 7965MP s oboustranným ochranným papírem. Náš Transfer lepicí páska je snadno děrovatelný a zpracovávací a je vhodný zejména pro zdvih děrování a děrování. Varianta 3M transferové lepicí pásky 468MP s ochranným papírem na obou stranách pro hladký vzhled předních fólií.

Výhoda:

  • 132 µm tloušťka varianta 3M transferové lepicí pásky s oboustranným ochranným papírem 468MP.
  • Ochranné papíry potažené PE (107 µm a 165 µm).
  • Vynikající odolnost proti vlhkosti a rozpouštědlům.
  • Ideální pro upevnění grafických prvků a štítků.
  • Snadné použití.
  • Nevytváří špínu.
  • Snadno se děrování přes dva ochranné kryty.
  • Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a vynikající smyková pevnost.
  • Dobrá odolnost proti UV záření a odolnost venku
  • Pro průmyslové aplikace
  • Nízká netěsnost lepidla na okrajích (odvzdušnění lepidla)

Doporučení:

  • Používá se pro grafické a typové desky, děrování a řezání polibků

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku