Distanční fólie 3M™ 7953MP, čirá, 700 mm x 1 m , 0,09 mm

Artiklové číslo: 7100039642
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100039642
EAN / GTIN 05900422040064
Číslo výrobce 7100039642
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Distanční fólie lepicí řady 3M™ 200MP jsou určeny zejména pro výrobu membránových klávesnic a předních panelů, jsou odolné proti smyku (i při úzkých popruhů), trvale elastické a velmi odolné proti stárnutí. Distanční fólie, které jsou odolné vůči teplotám od 40°C do +120°C (krátkodobě až do +150°C), jsou chemicky kompatibilní s různými vodivými pastami a speciálními barvami a nabízejí vysoký stupeň průhlednosti. Distanční fólie nekrvácejí na okrajích matrice.

Výhoda:

  • 100 µm tloušťka distanční fólie s 200MP lepidlem a ochranným krytem na obou stranách.
  • Klimaticky stabilní ochranné papíry potažené PE na obou stranách (107 µm).
  • Hlavní ochranný papír je vytištěn.
  • Ideální pro izolaci obvodů v membránových klávesnicích a pro bezpečné přepínání operací.
  • Snadno se děrování a zpracování.
  • Vynikající přilnavost k kovovým povrchům a plastům s vysokou povrchovou energií.
  • Vynikající odolnost proti vlhkosti a rozpouštědlům.
  • Odolnost vůči vysokým teplotám.
  • Vysoká smyková pevnost odolává namáhání opakovaných spínacích operací.
  • Odolné vůči UV záření.
  • Snadné použití.
  • Nevytváří špínu.

Doporučení:

  • Vysokoenergetické substráty
  • Odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku