Distanční fólie 3M™ 7995MP, čirá, 700 mm x 1 m , 0,13 mm

Artiklové číslo: 7100039416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100039416
EAN / GTIN 05900422040200
Číslo výrobce 7100039416
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro ochranu vedení upevněte kryty spínačů a označte vodivé obvody. Silnější polyesterová fólie, jinak stejné vlastnosti jako 7993MP

Výhoda:

  • 134 µm tloušťka, jednostranná lepicí distanční fólie s 200MP lepidlem.
  • 75 µm silná, průhledná polyesterová podložka.
  • 180 µm silný, PE potažený ochranný papír.
  • Ideální pro izolaci obvodů v membránových klávesnicích a pro bezpečné přepínání operací.
  • Snadno se děrování a zpracování.
  • Vynikající přilnavost k kovovým povrchům a plastům s vysokou povrchovou energií.
  • Vynikající odolnost proti vlhkosti a rozpouštědlům.
  • Odolnost vůči vysokým teplotám.
  • Vysoká smyková pevnost odolává namáhání opakovaných spínacích operací.
  • Odolné vůči UV záření.
  • Snadné použití.
  • Nevytváří špínu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku