Textilní brusný pás 3M™ Cubitron™ II 947A, 19 mm x 457 mm, 40+

Artiklové číslo: 7100028819
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100028819
EAN / GTIN 04046719881017
Číslo výrobce 7100028819
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cubitron™ II látkový brusný pás 947A má mírně lehčí tkaninovou podložku X, takže je ideální pro obrábění hran a lehkých svarů. Podíl precizně tvarovaného keramického zrna 3M (zrnité trojúhelníky) významně přispívá k výkonu brusného pásu. Trojúhelníkové kotouče si během broušení zachovávají ostré řezání zrna. Ty nepřetržitě čistí povrch obrobku. Výsledkem je rychlé, chladné broušení a prodloužená životnost abraziva.

Výhoda:

  • Používá se zejména v oblasti středního až nízkého tlaku
  • Směs 3M precizně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého
  • První volba pro pilníky, krátké pásy a rukávy
  • Lehčí X-base podporuje broušení nebo zaoblení hran
  • zrnitost 40+ až 120+
  • Pomůcky pro broušení
  • Stabilní podpora tkáně X.
  • Plné lepení syntetické pryskyřice
  • X-tkáň
  • Grind širší procesy s Cubitron™ II.
  • Nová flexibilita pro ruční aplikace
  • Šetřete čas i peníze

Doporučení:

  • Ablace
  • odstraňování otřepů
  • Vytváří dokonce výbrus
  • Pro aplikace se středním až nízkým tlakem
  • Vhodné zejména pro ruční stroje
  • Hrubé broušení