Brusná deska 3M™ Hookit™, 70 mm x 198 mm, 5 ks/karton

Artiklové číslo: 7100025357
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100025357
EAN / GTIN 00051141287843
Číslo výrobce 7100025357
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro efektivní aplikace vakuového broušení použijte brusný stroj 3M™ Hookit™ brusný talíř s technologií 3M™ excentrická bruska pro delší životnost abraziva a vysoce efektivní sběr prachu. Naše brusný talíř má nejnovější inovace v odsávání prachu. Víceotvorová konstrukce zachycuje a odstraňuje více prachu ve srovnání s produkty s 5 nebo 6 otvory. To může výrazně prodloužit životnost brusný kotouč, přispět k čistšímu pracovnímu prostředí a podpořit efektivitu uživatelů a aplikací. Tato nová konstrukce nemusí být vyrovnána s otvory v brusné podložce. To umožňuje rychlé a snadné výměna kotouče. 3M Hookit rychlovýměnný systém poskytuje uživateli vynikající podporu a umožňuje snadné opětovné použití pro vysoce efektivní aplikace vakuového broušení jako součást našeho celkového systémového řešení. Excentrický brusný systém zahrnuje brusné pásy Hookit, brusiva a podložné talíře. Všechny jsou určeny pro použití s našimi červenými pěnovými opěrné desky. S hookit systémem z nylonových smyček, které zajišťují desku, a které umožňují jednoduché a rychlé výměna kotouče, což umožňuje uživateli pracovat efektivněji.

Výhoda:

  • Víceotvorová konstrukce pomáhá udržovat pracovní prostředí čistší
  • Excentrické řešení broušení podporuje efektivitu uživatelů a aplikací
  • Upevňovací systém Hookit™ pro snadné připevnění a demontáž

Doporučení:

  • V kombinaci se systémem broušení 3M excentrická bruska a 3M Clean, včetně brusných kotoučů Hookit™ Clean, brusiv a držáků
  • Provádějte vysoce efektivní vakuové broušení

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku