3M™ Ochranný overal 4532+ typ 5/6 bílý S

Artiklové číslo: 7100016000
Nastavit cenu 20 ks (CZK 262,68 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barva weiß
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100016000
EAN / GTIN 04046719833689
Číslo výrobce 7100016000
L-číslo L01110 710
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4532+ je vhodný pro ochranu proti malým chemickým postříkání, kapalinám a nebezpečným prachu včetně radioaktivních kontaminovaných částic. Splňuje požadavky řady norem pro chemické ochranné oděvy, včetně antistatické ochrany EN 1149, ochrany proti radioaktivním kontaminovaným částicím EN 1073-2, EN ISO 13688, EN 13034 typ 6 proti kapalným postříkání a EN ISO 13982-1 typ 5 proti částicím. Můžete to vidět světle modrým trojúhelníkem na modrém obleku, který se skládá ze stejných 52 g /m² SSMMS jako ostatní. Tento ochranný oblek má jedinečnou speciální úpravu materiálu, proto poskytuje lepší ochranu proti tekutinám a je obzvláště odolný proti olej a alkoholu. Ochranný oblek 3M 4532+ je extrémně prodyšný a měkký, přesto robustní a silný s hmotnost 52 g /m². Je vyroben z SSMMS a skládá se z vrstvy spunbonded fleece uvnitř a vně dvojité vrstvy spunbonded fleece a dvou vrstev flísu mezi nimi. Spunbond poskytuje pevnost a ochranu proti stříkající vodě, zatímco tavné vrstvy tvoří vícevrstvou síť mikrovláken, která filtruje suché částice. Měkký, prodyšný a velmi lehký netkaný materiál usnadňuje rozptýlení tepla a vlhkosti těla. To znamená větší komfort a zvyšuje produktivita na pracovišti.

Výhoda:

  • Úprava materiálu, která poskytuje lepší ochranu tekutin a je obzvláště odolná proti olej a alkoholu
  • Měkký a silný (52 g /m²) vícevrstvý SSMMS pro náročné použití
  • Je vyroben z vysoce prodyšné netkané textilie (SSMMS) a odvádí tělesné teplo a vlhkost, aby se snížilo tepelné napětí
  • 2dílná kapuce, vyztužený trojúhelníkový panel, 2cestný zip a uzamykatelná klopa, elastická záda a oblast kotníku pro snížení rizika vystavení kůži
  • Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko vzniku jisker
  • EN 1073-2 Ochrana před radioaktivními kontaminovanými částicemi
  • Pletené manžety a elastický pas a kotník pro lepší střih a rozsah pohybu

Doporučení:

  • Práce v azbestu
  • Práce s alkoholem a rozpouštědly olej
  • Nástřik a nátěr
  • Snadné průmyslové čištění
  • Údržba stroje
  • broušení a leštění