Flexibilní brusný pás 3M™ Hookit™ 270J, fialový, 140 mm x 171 mm, P1200, 34342

Artiklové číslo: 7100010568
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100010568
EAN / GTIN 50051131343424
Číslo výrobce 7100010568
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zvyšte svou efektivitu a produktivita při broušení, abyste opravili poškození při nárazu pomocí flexibilní brusné lišty 270J 3M™ Hookit™. Naše pásky jsou navrženy pro mokré nebo suché broušení a mají tenkou a pružnou podložku, která se přizpůsobuje ručních nástrojům a umožňuje hladký a rovnoměrný kontakt – pro ještě lepší povrchovou úpravu, a to i na nerovných površích. Náš systém Hookit™ pro lepení háčků a smyček umožňuje rychle a bezpečně připevnit ruční brusné podložky a bloky Hookit™ pro broušení těžko přístupných oblastí, jako jsou vnitřní dveře. Kromě toho náš upevňovací systém Hookit™ umožňuje rychlou změnu pásů mezi různými nástroji, což umožňuje dlouhou dobu používat každý pás.

Výhoda:

  • Brusné pásy s extrémně pružným fóliem pro jemné broušení, mokré nebo suché
  • Poskytuje lepší pocit z povrchů a minimalizuje riziko promletí
  • Přizpůsobitelný – ideální pro broušení těžko přístupných prostor, jako jsou povrchy dveří
  • Univerzální – snadno se přizpůsobí ručních brusných blocích a lze jej použít pro broušení vad stroje
  • Lehký výměna kotouče – s upevňovacím systémem 3M™ Hookit™