Filmový disk 3M Xtract™ 360L, 76 mm, P1000, víceotvorový

Artiklové číslo: 7100010263
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100010263
EAN / GTIN 50051141208294
Číslo výrobce 7100010263
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše 3M™ Hookit™ rychlovýměnný systém poskytuje uživateli vynikající podporu, umožňuje snadnou výměna kotouče a optimalizovanou životnost nástroje, zatímco fóliová podložka poskytuje perfektní povrchovou úpravu. Kotouč z fialového oxidu hlinitého je k dispozici v různých velikostech a velikostech zrnitosti. Otevřený rozptyl dává více prostoru mezi abrazivními zrny, takže abrazivní částice se hromadí v mezeře místo ucpání řezné hrany zrn. Prachotěsný povlak umožňuje kotouči brousit měkkýšové, laky a další materiály po delší dobu, což by jinak ucpávilo disk a narušilo schopnost broušení. +K7

Výhoda:

  • Patentovaný víceotvorový děrovač 3M Xtract™ zajišťuje mimořádně dobrou technologii odsávání prachu, která zabraňuje zanášení, zvyšuje produktivita a zajišťuje čistší pracovní prostředí
  • Otevřený rozptyl a speciální povlak zabraňují ucpání a zajišťují optimální rychlost odstraňování a životnost
  • Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné výměna kotouče a optimalizuje životnost nástroje
  • Odolný materiál nosiče fólie je odolný proti roztržení a zajišťuje perfektní povrchovou úpravu s nízkými tolerancemi
  • Zrna oxidu hlinitého nabízejí silnější a delší odstranění než konvenční granát

Doporučení:

  • Pro broušení měkké dřevo, barev a dalších materiálů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku