3M™ clean brusný kotoučový kotouč 28323, 5 v x 1/2 v x 3/4 v 31 otvorech, 10 v jednom pouzdru

Artiklové číslo: 7100009701
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100009701
EAN / GTIN 00051141283234
Číslo výrobce 7100009701
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přizpůsobivost, která chrání vaše nástroje a pracovní plochu Mezi podložku a brusný kotouč nebo list se vkládá podložka 3M™ Interface Pad. Poskytuje dodatečnou přizpůsobivost při broušení křivek a profilů a pomáhá uživatelům i při broušení koutů. Správná volba pro strojní broušení - není nutné žádné vyrovnávání Některé z těchto styčných podložek jsou navrženy pro práci s naším systémem strojního broušení 3M, což maximalizuje odsávání prachu. Musí být použity s podložkou pro strojní broušení 3M™ na nástroji s integrovaným nebo centralizovaným odsáváním prachu. Náš systém 3M™ pro strojní broušení odstraňuje prach z pracovní plochy lépe než výrobky s 5 nebo 6 otvory. Tím se výrazně prodlužuje životnost nástroje a maximalizuje se rychlost úběru. Optimalizovaný systém pro strojní broušení s brusným nástrojem s integrovaným odsáváním a filtračním sáčkem pro strojní broušení (prodává se samostatně) nebo s centrálním odsáváním odsává prach ze vzduchu kolem nástroje a přímo z pracovní plochy. Tím se snižuje zanášení kotouče a prodlužuje životnost brusiva. Kromě toho se snižováním prachových částic ve vzduchu zlepšují pracovní podmínky. Rozhraní 3M™ Interface Pad pro strojní broušení je k dispozici pro použití se strojními brusnými kotouči a destičkami o průměru 12,7 cm nebo strojními brusnými kotouči a pásy. Obě jsou vybaveny jedinečnou perforací s více otvory, která je navržena tak, aby maximalizovala odsávání prachu. To prodlužuje životnost brusiva, zlepšuje výsledky a udržuje čistý vzduch. Při použití rozhraní podložek 3M™ pro strojní broušení vyrovnejte otvory v každé podložce rozhraní s otvory na podložce, abyste maximalizovali odsávání prachu. Jedinečná konstrukce strojních brusných kotoučů 3M™ s více otvory nevyžaduje žádné zarovnávání na podložce ani na podložce rozhraní, což vám ušetří další čas a úsilí.

Výhoda:

  • Pěnová pěna střední pevnosti poskytuje dodatečnou flexibilitu při obrysy
  • Ideální pro broušení křivek, úhlů a obrysů
  • Snadná aplikace mezi brusnými kotouči Hookit™ a podpůrnými deskami Hookit™ pro rychlou výměnu
  • Může zahrnovat konfiguraci otvorů pro broušení stroje k odstranění prachu z pracovní plochy, čímž se prodlužuje životnost nástroje