Těsnicí 3M™ Extreme 4412N, průsvitná, 75 mm x 16,5 m

Artiklové číslo: 7100002405
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100002405
EAN / GTIN 50051111922809
Číslo výrobce 7100002405
L-číslo L01310 622
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce účinná těsnicí páska 3M™ 4412N je ideálním řešením pro utěsnění střešních nosníků a utěsnění mechanických střešních nosných prostředků na užitkových vozidlech. Lze tak ušetřit velké množství tekutých těsnicích materiálů. Naše lepicí páska je vysoce přilnavá a splňuje požadavky široké škály náročných těsnicích aplikací. Jako jednostranná páska se těsnění obvykle provádí „přetěsněním“ stávajícího spoje nebo prostupu - na rozdíl od aplikací „těsnění mezi povrchy“, které se obvykle provádějí pomocí oboustranné pásky, těsnění nebo tekutého těsnicího/lepicího materiálu. Akrylátové lepidlo použité v tomto výrobku je vyrobeno stejnou technologií jako pásky 3M™ VHB™. Tato páska citlivá na tlak nabízí výjimečný výkon pro náročné těsnicí aplikace. Podkladový materiál z ionomeru je velmi pevný, ale zároveň pružný a odolný proti oděru. Je přizpůsobivá a poskytuje účinné utěsnění přes kontury, hrany, nýty a hlavy šroubů. Silné akrylátové lepidlo je velmi měkké a má vynikající těsnicí vlastnosti s dobrou odolností ve venkovním prostředí. Je navrženo tak, aby dokonale přilnulo k ionomerovému podkladu, takže lze vytvářet překrývající se lepicí spoje při zachování silného a účinného těsnění. Tato páska zajišťuje vodotěsné těsnění a lepení při kontaktu s širokou škálou materiálů. Zabraňuje vysychání, odkapávání, protékání nebo čištění. Je přizpůsobivá přes kontury, hrany, nýty a hlavy šroubů. Vysoce účinnou těsnicí pásku 3M lze natřít barvou, aby splynula s barvou přilehlých povrchů. Je odolná vůči slunečnímu záření, dešti, sněhu a extrémním teplotám. Co jsou to ionomery? Ionomery zahrnují jakýkoli polymerní materiál sestávající z termoplastických pryskyřic stabilizovaných iontovým zesíťováním. Mezi komerční aplikace ionomerů patří kryty golfových míčků, polopropustné membrány, těsnicí pásky a termoplastické elastomery.

Charakteristika:

  • Barva: Průsvitný
  • Celková tloušťka [mm]: 2,00
  • Nosný materiál: Lepicí páska na bázi akrylu
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 42,0
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 48
  • Mezní protažení: 380 %
  • Teplotní rozsah použití: 90 °C (hodiny) až 150 °C (minuty)

Výhoda:

  • Velmi dobrá odolnost vůči mnoha běžným průmyslovým rozpouštědlům a vysokým teplotám
  • Silné lepicí vazby při kontaktu s okamžitým účinkem, bez sušení, úniku nebo čištění
  • adaptivní lepicí páska s tloušťkou 2 mm v průsvitném těsnícím těsnícím těsnícím tělesu zajišťuje účinné utěsnění kontur, hran, nýtů a hlav šroubů
  • Odolný nosič ionomeru odolný vůči UV a chemickému vystavení
  • Carrier je bolestivý a nabízí čistý vzhled
  • Těsnění pomocí stávajícího připojení, švu nebo průniku
  • Profesionální výsledky těsnění také venku
  • Vodotěsný
  • Snížení následného zpracování
  • Rychlé a snadné zpracování
  • Snížení výrobních nákladů
  • Jednoduché, čisté a rychlé

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Pro těsnicí aplikace a opravy vysokoenergetických materiálů, jako jsou například
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
  • Pro vodotěsná těsnění na obrysy, hrany, přechody, nýty a hlavy šroubů
  • Pro utěsnění oken a dveří
  • Pro utěsnění střešních nosičů