3M™ Safety-Walk™, typ 2, řada 500, žlutá, 51 mm x 18,3 m , 2 rolí/karton

Artiklové číslo: 7100000611
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100000611
EAN / GTIN 50048011192883
Číslo výrobce 7100000611
L-číslo L01130 103197
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro všechny nerovné, zakřivené, šikmé nebo strukturované povrchy v průmyslu, gastronomii a obchodu, a to jak uvnitř, tak venku. Odolnost proti prokluzu podle DIN 51130: R 13. Chování při požáru podle EN 13501 1: BFL s1. Speciální šířky a délky, stejně jako lisované díly na vyžádání.

Výhoda:

  • Pro nepravidelné a tvarované povrchy v oblastech, kde se používá málo až těžká obuv
  • Přizpůsobí se rohům, křivkám a nepravidelným, drážkovaným nebo různě profilovaným povrchům
  • Vhodné pro suché, mokré a mastné prostředí
  • Vysoce výkonné lepidlo s velmi silnou přilnavostí zajišťuje bezpečné držení
  • Nízký profil, aby se zabránilo nebezpečí zakopnutí
  • Použití: Schody, žebříky, nakládací doky, plošiny, nepravidelné povrchy s například vlnami nebo plochými povrchy s nýty nebo šroubovými hlavami