CoBolt® Kompaktní pákové kleště s tenkými vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Artiklové číslo: 71 32 200
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71 32 200
EAN / GTIN 4003773066880
Číslo výrobce 71 32 200
L-číslo L70010 924
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • s přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát
  • řeže součásti, jako jsou šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm
  • obzvláště vysoký řezný výkon s menší námahou díky vysoce efektivní konstrukci kloubů
  • s vybráním pro snadnější řezání silnějších drátů
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC
  • Otevírací pružina a zámek integrované v krytech rukojetí pro pohodlnou práci a bezpečnou přepravu
  • s úchopnou plochou pod kloubem pro uchopení a vytažení drátů od Ø 1,0 mm

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 6 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 5,2 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 4,0 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 3,6 mm
  • černě atramentované
  • s tenkými vícesložkovými pouzdry
  • Středový nůž

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty