Brusný kotouč TYROLIT TFC 180 mm C400 z tvrdého kamene/oceli/PVC/měkkého kamene

Artiklové číslo: 7087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
Katalogové číslo 7087
EAN / GTIN 9003170070874
Číslo výrobce 7087
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ objektiv Tyrolit Fast Change (TFC) umožňuje velmi rychlou výměnu disku díky zapínání na suchý zip. Díky stabilní papírové podložce je tento kotouč na suchý zip ideální pro hrubé aplikace, ale zejména pro jemné obrábění, protože standardně jsou k dispozici velikosti zrn až 800. Drť z karbidu křemíku, kterou používáte, poskytuje rovnoměrné výsledky na horninách, plastu a kompozitních materiálech, stejně jako na oceli. Kromě toho se snižuje mazání disku a tím se zvyšuje životnost.

Charakteristika:

  • Tvar: Papírový disk
  • Vhodnost materiálu: Ocel, kompozity, žula, kámen, plast/PVC
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C-P65 P E C400
  • Průměr: 180 mm
  • Velikost zrna: 400
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Stabilní papírová základna ″E″ je dokonale vhodná pro hrubé a jemné obrábění
  • Systém rychlé výměny TYROLIT pro rychlé a snadné výměny oken díky suchému zipu

Použití:

  • Pro hrubé a jemné obrábění tvrdých hornin, oceli, kompozitních materiálů, plastů a měkkých skalních obrobků

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80/120 pro univerzální broušení
  • Velikost zrna 150-800 pro perfektní povrchovou úpravu

Speciální funkce:
  • Rychlá výměna disku díky TFC
  • Stabilní papírová podložka pro všechny aplikace
  • Velmi dobrá životnost