Odizolovací kleště pro solární kabely 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm², chromované

Artiklové číslo: 708 269 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 708 269 6
EAN / GTIN 4049002087394
Číslo výrobce 708 269 6
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Speciální kleště s dorazem délky pro kvalitní a bezpoškození odizolování a odizolování jednotlivých elektrických vodičů a vícežilových kabelů.
  • použitelný nezávisle na pevnosti izolačního materiálu
  • žádné mačkání nebo deformování konců kabelů díky patentovanému postupu odizolování
  • nože s tvarem přesně přizpůsobeným danému průřezu vodiče
  • možnost speciálních provedení podle požadavků zákazníka
  • automatický návrat odizolovacích nožů do výchozí polohy
  • Kleště chromované, s ergonomickými 2K rukojeťmi

Charakteristika:

  • Hmotnost: 500g
  • Délka: 200 mm
  • Provedení: chromované
  • Kapacita (mm²): 4 / 6 / 10 mm²
  • Rozměry odizolovacích míst: Ø 3 / Ø 3,9 / Ø 5 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty