Odizolovací kleště pro kabely s izolací PTFE 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm²

Artiklové číslo: 708 203 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708 203 3
EAN / GTIN 4049002012150
Číslo výrobce 708 203 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Speciální kleště s dorazem délky pro kvalitní a bezpoškození odizolování a odizolování jednotlivých elektrických vodičů a vícežilových kabelů.
  • použitelný nezávisle na pevnosti izolačního materiálu
  • žádné mačkání nebo deformování konců kabelů díky patentovanému postupu odizolování
  • nože s tvarem přesně přizpůsobeným danému průřezu vodiče
  • možnost speciálních provedení podle požadavků zákazníka
  • automatický návrat odizolovacích nožů do výchozí polohy
  • Kleště brunované, s ergonomickými rukojeťmi 2K

Charakteristika:

  • Hmotnost: 500g
  • Délka: 200 mm
  • Provedení: černěné
  • Kapacita (mm²): 2,5 / 4 / 6 / 10 mm²
  • Rozměry odizolovacích míst: Ø 2,3 / Ø 2,7 / Ø 3,5 / Ø 4,45 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku