Pojišťovací kleště na drát, Celková délka: 280mm

Artiklové číslo: 707910 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 280 mm
Tvar čelistí zešikmené v úhlu 40°
Vlastnost čelistí Řezné čelisti dodatečně induktivně zakaleny
Provedení čelistí Vnitřní strana čelistí zdrsněná
Materiál Speciální ocel
Povrch černěná nebo lakovaná, hlava lesklá
Pro ⌀ drátu <1,6 mm
Druh produktu Okružovací kleště na štípání drátu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 707910 280
EAN / GTIN 4018754094684
Číslo výrobce 65751280
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Korpus kleští zápustkově kovaný. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné. Řezné čelisti dodatečně induktivně kalené. Čelisti vpředu zešikmené o 40°.

Použití:

K zaplétání pojistných drátů (viz obrázek); posunutím lze pracovat s jakoukoliv délkou drátu. Pro drátu do cca 1,6 mm. Pro otáčení vpravo i vlevo, s automatickým zpětným pohybem.

Materiál:

Speciální ocel; černěná nebo lakovaná, hlava lesklá.