Automatické odizolovací kleště 2,5 - 16,0 mm² / AWG 14 - 6

Artiklové číslo: 707 011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 707 011
EAN / GTIN 4049002016141
Číslo výrobce 707 011
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k odizolování jednožilových, vícežilových a jemnožilových vodičů s běžnými standardními izolacemi
  • samostatné přizpůsobení odizolovacích nožů různým průřezům
  • automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
  • ani poškození vodičů, ani rozštěpení jednotlivých vodičů
  • Vyměnitelné odizolovací nože, upínací čelisti a doraz délky
  • Integrovaný řezač kabelů, kapacita vícežilových kabelů do 10 mm² a jednožilových kabelů do 6 mm²
  • Sklolaminátové pouzdro

Charakteristika:

  • Hmotnost: 235g
  • Délka: 200 mm
  • Kapacita (mm²): 2,5 – 16 mm²
  • Kapacita (AWG): 14 - 6

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty