Provedení:
Popis:
Odolná směsová tkanina pásů PREMIUM ZA-P41 PC X byla speciálně vyvinuta pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy. Díky použití tvrdého zirkonu jsou tyto pásy ideální pro velmi vysoký tlak a poskytují nadprůměrnou rychlost úběru materiálu. Aktivní chladicí kapaliny v pojivu snižují tvorbu tepla při broušení. Zvláštností těchto pásů Tyrolit je, že je lze používat i v mokrých aplikacích s olejem, emulzí nebo vodou a stále dosahují nejlepších výsledků.
Charakteristika:
- Tvar: Tkaninový pás
- Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : ZA-P41 PC X JTS ZA40
- Rozměry (š x c): 75 x 2000 mm
- Tloušťka: 75 mm
- Otvor: 2000 mm
- Velikost jádra: 40
- Nástroj pro: Stacionární pásová bruska
Výhoda:
- Vynikající rychlost úběru a ideální pro vysokotlaké zpracování díky použití tvrdého zirkonu
- Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivnímu chladivu ve spoji
- Směsná tkanina odolná proti opotřebení pro robustní strukturu pásu
- Zrnitost 24, 36 a 100 na vyžádání
Použití:
- Pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech
- Zejména pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou.
Materiál:
Vhodné pro:
- Stacionární pásová bruska
Doporučení:
- Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
- Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu.
Poznámka:
- Pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech
- Zejména pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou.