Popis:
Tento nástroj Tyrolit Fast Change (TFC) je k dispozici jak s tlustou papírovou podložkou, tak s tenkou vláknitou podložkou. V kombinaci se zabudovaným oxidem zirkoničitým hliníku to pro uživatele znamená maximální agresivitu a co nejdelší životnost. Chladné a čisté broušení na obrobku zajišťují také aktivní chladicí kapaliny. Díky háčkovému upevnění na zadní straně lze tyto kotouče snadno a rychle vyměnit, což je výhodou v každé dílně. Zejména kotouč s vláknitou podložkou umožňuje snadnou práci na menších svarech a bodových svárech.
Charakteristika:
- Tvar: Papírový kotouč
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, neželezné kovy, plast / PVC, gelcoat, kompozity, litina.
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : ZA-P45 P F ZA120
- Průměr nádoby: 125 mm
- Velikost jádra: 120
- Nástroj pro: Excentrické brusky
Výhoda:
- Kombinace oxidu zirkoničito-hlinitého a jedinečného silného papírového podkladu pro maximální agresivitu a nejdelší životnost.
- Aktivní chladicí kapalina v pojivu pro chladné a čisté broušení
- Systém Tyrolit Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu kotouče díky suchému zipu.
Použití:
- Pro hrubé a jemné obrábění oceli, neželezných kovů, kompozitních materiálů a gelových nátěrů.
Doporučení:
- Zrnitost 40 pro opracování menších svárů a bodových svárů
- Zrnitost 60 pro maximální úběr materiálu
- Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu.
Zvláštnosti:
- Rychlá výměna kotouče díky TFC
- Oxid zirkoničito-hlinitý pro maximální agresivitu
- Maximální životnost