Fíbrový kotouč se suchým zipem 115 mm ZA120 PREMIUM ocel/ neželezné kovy / gelcoat

Artiklové číslo: 706138
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706138
EAN / GTIN 9003177061387
Číslo výrobce 706138
L-číslo L50140 1844
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento nástroj Tyrolit Fast Change (TFC) je k dispozici jak s tlustou papírovou podložkou, tak s tenkou vláknitou podložkou. V kombinaci se zabudovaným oxidem zirkoničitým hliníku to pro uživatele znamená maximální agresivitu a co nejdelší životnost. Chladné a čisté broušení na obrobku zajišťují také aktivní chladicí kapaliny. Díky háčkovému upevnění na zadní straně lze tyto kotouče snadno a rychle vyměnit, což je výhodou v každé dílně. Zejména kotouč s vláknitou podložkou umožňuje snadnou práci na menších svarech a bodových svárech.

Charakteristika:

  • Tvar: Papírový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, neželezné kovy, plast / PVC, gelcoat, kompozity, litina.
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ZA-P45 P F ZA120
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Velikost jádra: 120
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Kombinace oxidu zirkoničito-hlinitého a jedinečného silného papírového podkladu pro maximální agresivitu a nejdelší životnost.
  • Aktivní chladicí kapalina v pojivu pro chladné a čisté broušení
  • Systém Tyrolit Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu kotouče díky suchému zipu.

Použití:

  • Pro hrubé a jemné obrábění oceli, neželezných kovů, kompozitních materiálů a gelových nátěrů.

Doporučení:

  • Zrnitost 40 pro opracování menších svárů a bodových svárů
  • Zrnitost 60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Zvláštnosti:
  • Rychlá výměna kotouče díky TFC
  • Oxid zirkoničito-hlinitý pro maximální agresivitu
  • Maximální životnost