Ruční brusné plátno TYROLIT 50x25M a-B01 C JX A120, univerzální použití

Artiklové číslo: 705877
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705877
EAN / GTIN 9003177058776
Číslo výrobce 705877
L-číslo L50140 1768
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S těmito všestrannými látkovými válečky Basic můžete snadno vyrovnat, vyhladit a dokonce provádět lehké odstraňování otřepů. Díky otevřenému rozložení zrna jsou ideální pro suché broušení a pokaždé poskytují vynikající výsledky. Ať už jste začátečník nebo odborník, s válečky na látkové základně jste dobře vybaveni.

Charakteristika:

  • Tvar: Role tkáně
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, barva / lak
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B01 C JX A120
  • Rozměr (D x H): 50 x 25 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 25 mm
  • Velikost zrna: 120
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrn na polopružné bavlněné základně
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu