Nylonové kladivo D.380mm 1339g 75Shore

Artiklové číslo: 70171060
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70171060
EAN / GTIN 4018754197606
Číslo výrobce 70171060
L-číslo L60010 4468
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s vyměnitelnými hlavami z nárazuvzdorného nylonu VESTAMID®
  • s násadou z hikorového dřeva

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 60 mm
  • Stupeň tvrdosti: 75 Shore
  • L1: 380 mm
  • L2: 135 mm
  • Délka mm (L): 380 mm
  • Hmotnost: 1339g