Kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 701515 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 360 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 3,1 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí ozubené
Rukojeť 2složkové opláštění rukojeti
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch lesklá
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283
Číslo výrobce 701515 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.