Dokončovací a čepovací hlava kladiva d.40mm d.300mm

Artiklové číslo: 70130008
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70130008
EAN / GTIN 4018754041169
Číslo výrobce 70130008
L-číslo L60010 2148
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • kruhový, plochý
  • dlouhý, tenký krček, silný přibližně 1 mm
  • s rukojetí z hikoru

Charakteristika:

  • Plocha nárazu: 40 mm
  • Průměr (mm): 40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Délka mm (L): 300 mm
  • Hmotnost: 446g