3M™ SecureFit™ vložka do zorníku na předpis pro řadu SecureFit™ 200 a 400, RX-SF400, 10 ks v balení.

Artiklové číslo: 7010528331
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7010528331
EAN / GTIN 00051131278639
Číslo výrobce 7010528331
L-číslo L01130 107089
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte brýlové čočky na předpis s pomocí korekčních vložek v bezpečnostních brýlích 3M™ a brýlích s plným zrakem. Naše police jsou ideální pro polykarbonátové korekční disky mezi +6 a -6 dioptry. Uživatel může chránit své oči a nemusí se vzdát své obvyklé zrakové ostrosti.

Výhoda:

  • Používejte pro předepisování brýlových čoček v bezpečnostních sklech 3M™ a brýlích 3M™ s plným zrakem
  • Pro plastové korekční brýle mezi +6 a -6 dioptrií
  • Tyto čočky jsou ideální, když potřebujete kombinovat ochranu očí a zrakovou ostrost
  • Vhodné pro některé brýle 3M™ a brýle 3M™ s plným zrakem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku