Děrovací střed d.1,4 mm d.82 mm

Artiklové číslo: 70090002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70090002
EAN / GTIN 4018754040780
Číslo výrobce 70090002
L-číslo L60010 185
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s vodicí objímkou

Charakteristika:

  • Průměr hrotu nástroje: 1,4 mm
  • Průměr stopky nástroje: 5,5 mm
  • Délka mm (L): 82 mm
  • Hmotnost: 12g