3M™ Lepící přenosová transparentní páska 950

Artiklové číslo: 7000116649
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 28 ks
  • K objednání po násobcích: 28 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000116649
EAN / GTIN 05010027159938
Číslo výrobce 7000116649
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Model Transfer lepicí páska 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodný zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kov a plastových značek. lepicí páska je teplotně odolný od --40°C do +85°C (krátkodobě do +120°C).

Výhoda:

  • 132 µm thick transfer lepicí páska s lisovanou ochrannou papírovou utěrkou.
  • Vhodné pro širokou škálu materiálů.
  • Silné lepidlo akrylátové řady 300.
  • Certifikace UL.
  • Vyhovuje vládní specifikaci USA MIL-P-19834B, dodatek 1.
  • Dobrá odolnost proti UV záření.
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
  • Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
  • Univerzální řešení pro širokou škálu aplikací, kde je vyžadována vysoká okamžitá přilnavost a tenké provedení.
  • Spojování krytin, fólií, textilií.
  • Laminace pěny, fotografií, textilií a štítků z kov nebo plastu.
  • Vláknová výztuž v lepidle
  • Silnější verze 927

Doporučení:

  • Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
  • Vysokoenergetické a nízkoenergetické povrchy
  • Lepení kov, lakovaných povrchů, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
  • Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií