3M™ Splétací systém s vestavěným senzorem R9990, modrý, 37,5 mm x 33 m, 0,07 mm

Artiklové číslo: 7000116521
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Klebeband

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000116521
EAN / GTIN 05010027830790
Číslo výrobce 7000116521
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše lepicí pásky SLFS jsou speciálně vyvinuty pro změny v gravuru a ofsetovém tisku. Při vysokých rychlostech, dokonce i na problematických a studených papírech, dosáhnete nejvyšší odolnosti proti postříkání. S hliníkovým senzorem a bez něj.

Výhoda:

  • Hliníková vrstva pro rozpoznávání senzorů
  • lepicí páska pro mnoho požadavků na spojování
  • Rychlé a snadné použití
  • Optimální lepidlo i na problematických površích
  • Ideální pro použití na studené papírové role
  • Široký teplotní rozsah
  • Pro nejvyšší rychlost
  • Málo vysychá i v zimě

Doporučení:

  • Určeno pro výměnu role za provozu v tisku novin za normálních podmínek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku