3M™ Pistole na stlačený vzduch pro sáčky, pro hliníkové sáčky 310 ml a 600 ml, 08006

Artiklové číslo: 7000110546
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000110546
EAN / GTIN 08711428014242
Číslo výrobce 7000110546
L-číslo L01130 108833
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Se vzduchovými pistolemi 3M™ pro tašky můžete výrobek rychle a přesně aplikovat. Naše pistole mohou být naplněny 310 ml a 600 ml hliníkovými stlačitelnými vaky. Naše lehké, snadno ovladatelné, dobře vyvážené vzduchové pistole jsou vybaveny ″rychlým vypouštěcím ventilem″ na regulaci průtoku vzduchu, který umožňuje vzduchu okamžitě uniknout, když je pohon uvolněn.

Výhoda:

  • Lehké hliníkové pouzdro
  • Pro snadné zpracování těsnících sáčků v různých velikostech
  • Rychlá a přesná aplikace produktu
  • Zvyšuje produktivita

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku