Popis:
Bezpečnostní přilba 3M™ řady G3000 poskytuje ochranu hlavy pro nepříznivé podmínky použití. Přilby splňují požadavky normy EN 397:212+A1:2012 s 180° otočenou hlavou (zezadu dopředu). Bezpečnostní přilba je k dispozici se zapínáním pinlock nebo ráčna a plastovou nebo koženou miskou. Má mírně zaoblený design, který poskytuje dobré zorné pole a zabraňuje zamotání kabelů nebo větví. Je také k dispozici jako provedení s ventilačními otvory rozloženými na širokou oblast, poskytující maximální proudění vzduchu pro lepší pohodlí. Krátký okraj umožňuje lepší viditelnost směrem nahoru a snímač 3M™ Uvicator™ vás informuje, když byla vaše přilba vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit. Čelenku lze otáčet o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorech lépe vidět. Přilby splňují požadavky normy EN 397:212+A1:2012 s 180° otočeným hlavovým popruhem (zezadu dopředu) a elektricky izolované verze splňují požadavky normy EN 50365:2002 pro použití v nízkonapěťových systémech
Výhoda:
- Ochranná přilba pro nepříznivé podmínky, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
- Snímač Uvicator™ 3M™ vás informuje, zda byla vaše ochranná přilba vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
- Mírně zaoblený design, který zabraňuje zamotání kabelů nebo větví
- Větrací otvory jsou rozmístěny na velké ploše a poskytují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí
- Čelenku lze otáčet o 180°, aby bylo možné zajistit lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorech. Krátká obrazovka umožňuje lepší výhled nahoru
- Krátká obrazovka umožňuje lepší zobrazení
- K dispozici jsou možnosti tisku značek a loga
- Vyměnitelná mikiny z kůže nebo plastu
- Volitelně k dispozici s držákem lampy
- Schváleno pro použití při teplotě –30 °C.
- K dispozici ve 8 standardních barvách (bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, oranžová, černá, hi-víz zelená)
Doporučení:
- Stavebnictví, zemědělství