3M™ ETW-803 Tenkostěnná teplem smrštitelná hadička, černá, 12/4 mm, 1 m

Artiklové číslo: 7000098866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 7000098866
EAN / GTIN 08712403503188
Číslo výrobce 7000098866
L-číslo L01310 1943
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ ETW-803 je ohebná dvoustěnná tepelně smrštitelná hadička z polyolefinu s koextrudovaným taveným lepidlem. Smršťovací poměr 3:1, smršťovací teplota nejméně 120°C, provozní teplota 55°C až +125°C. ETW-803 je v souladu s RoHS, samozhášecí hoření, nabízí dobrou chemickou odolnost a těsnění IP 68. S poměrem smrštění 3:1 je ideální pro aplikace s velkými rozdíly v průměru. Vynikající průtokové vlastnosti lepidla zajišťují dobré environmentální těsnění pro složité díly. Když se tato hadice smršťuje, lepidlo teče a je stlačeno do mezer a mezer. Když lepidlo chladí, vytváří těsnění proti vlhkosti a jiným kapalinám, zatímco vnější Wall poskytuje mechanickou ochranu. ETW-803 je vhodný pro těsnění proti vlivům prostředí v široké škále elektronických, elektrických a mechanických aplikací, jako jsou spoje, spoje atd. ETW-803 je k dispozici ve velikostech od 3,0/13.0mm do 40,0/1.0mm s celkovou tloušťkou Wall (zpětně získáno) 1,0-2.5mm v černé barvě. Standardní balení na rolích. Certifikáty/schválení: SAE-AMS-DTL 23053/4: 1999 / IEC 60684-3-248: 2007.

Výhoda:

  • Teplotní rozsah: -55°C+125°C.
  • Rychlost smrštění: 3:1
  • Rozsah průměrů od 3,0 mm do 40,0 mm
  • Flexibilní
  • Odolnost proti korozi mědi
  • Vysoká flexibilita při nízkých teplotách
  • Dobrá chemická odolnost
  • Odolnost vůči krytí IP-68
  • Potažené lepidlem
  • Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní

Doporučení:

  • Těsnění a ochrana konektorů, konektorů a odbočky
  • Mechanická ochrana a reliéf
  • Ochrana konektorů a odbočky proti vlhkosti a jiným vlivům prostředí