• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ ET 74 polyesterová fólie, žlutá, 394 mm x 66 m x 0,02 mm

Artiklové číslo: 7000097238
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000097238
EAN / GTIN 04548623441313
Číslo výrobce 7000097238
L-číslo L01130 110491
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Polyesterová izolační páska 3M™ 74 je opatřena lepidlem z termosetové pryže, které poskytuje vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlům, vlhkosti a řezům. Tento vysoce přizpůsobivý lepicí páska nabízí vysokou dielektrickou pevnost a odolává vysokým teplotám. Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Lepidlo z termosetové pryže s polyesterovou podložkou nabízí vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlům, vlhkosti, oděru a řezům
  • Dobrá elektrická pevnost pro použití ve svitcích, kde je důležitá úspora místa
  • Univerzální lepicí páska
  • Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU
  • Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
  • Dielektrické napětí: 3 500 V
  • Nosný materiál: Polyesterová fólie
  • Pryžové lepidlo, termosetové

Doporučení:

  • Upevnění spojovacích vodičů a polohování
  • Mezivrstvá izolace pro malé požadavky na prostor
  • Kern a izolace vrstev, stejně jako ukončení obvazování malých transformátorů
  • Balení a izolace cívek a drátů