3M™ Ochranný overal 4570 typ 3/4/5/6 šedý L

Artiklové číslo: 7000089689
Nastavit cenu 12 ks (CZK 1022,68 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barva grau
Velikost Unisex L
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000089689
EAN / GTIN 04046719402243
Číslo výrobce 7000089689
L-číslo L01110 323
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte ochranný oblek 3M™ 4570 pro silnou a účinnou ochranu proti tekutému spreji, pronikání chemikálií a škodlivých částic. Ochranný oblek 3M 4570 splňuje požadavky řady norem, včetně infekčních agens EN 14126, ochrany proti radioaktivním kontaminovaným částicím EN 1073-2, antistatické EN 1149, EN ISO 13688, kapalných postřiků typu 13982 EN 13034 a prachu typu 5 EN ISO 14605-1, kapalných sprejů typu 4 EN 6 a kapalných trysek typu 3 EN 14605. Díky šedé barvě provedení vypadá ochranný oblek nenápadně a je vhodný pro aplikace, kde je upřednostňována diskrétnost, například pro záchranáře. Je silný a robustní a je vyroben z nemikroporézního PE laminátu, který nabízí dobrou chemickou ochranu s testovanou odolností proti pronikání různých chemikálií. Švy jsou vyrobeny z chemicky odolných, koextrudovaných lepicích pásek, které poskytují ochranu proti kapalným chemikáliím (proti rozstřiku) a další pevnost. Oblek splňuje požadavky všech zkoušek dle EN 14126 a dosáhl nejvyššího možného výsledku ve své třídě. Má také vynikající odolnost vůči jaderným částicím ve třídě Til 2 EN 1073-2. S ochranným oblekem 3M 4570 můžete pracovat s dobrým pocitem bezpečí – nepostradatelným vybavením pro vaše zaměstnance.

Výhoda:

  • Vysoce výkonný chemický ochranný oblek certifikovaný podle směrnice PPE kategorie III, typy ochrany 3/4/5/6 a nabízí ochranu proti stříkáním různých chemikálií
  • Skládá se z 92 g /m² laminované netkané textilie s koextrudovanými utěsněnými švy pro chemickou ochranu
  • Integrované dvojité klapky s velkými tahnými kroužky pro snadné oblékání a svlékání rukavicemi
  • Elastické manžety s poutky na palec, 3dílná kapuce a elastické otvory snižují riziko vystavení kůži
  • ČSN EN 14126 Ochrana před infekčními činiteli a biologickými riziky
  • Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko vzniku jisker
  • EN 1073-2 Ochrana před radioaktivními kontaminovanými částicemi do třídy 2