3M™ Ochranný overal 4510 typ 5/6 bílý XXL

Artiklové číslo: 7000089665
Nastavit cenu 20 ks (CZK 211,38 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barva weiß
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000089665
EAN / GTIN 04046719401635
Číslo výrobce 7000089665
L-číslo L01110 299
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný oblek s certifikací 3M™ 4510 kategorie III nabízí ochranu proti škodlivému prachu typu 5 a ochranu proti postříkání kapaliny typu 6. Ochranný oblek 3M 4510 splňuje požadavky řady norem pro chemické ochranné oděvy, včetně infekčních agens EN 14126, radioaktivně kontaminovaných částic EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, kapalných částic typu 6 EN 13034 a prachu typu 5 EN ISO 13982-1. S 2cestným zipem s klopou a dobře krytým 2dílným kapucí. Elastické panely na pase, rukávech a kotnících pro bezpečné pohodlí a optimální ochranu. Čistě bílá materiál je vyrobena z polyetylenového laminátu na měkké polypropylenové netkané podložce, která je extrémně nízká v vlákna a odolná. Antistatický povlak snižuje statický výboj a pomáhá minimalizovat riziko jisker a vznícení. Ochranný oblek je lehký a měkký. Mikropóry umožňují únik vlhkosti a zároveň poskytují ochranu proti malým chemickým postříkání.

Výhoda:

  • Ochranný oblek typu 5/6 nabízí cenově výhodnou ochranu proti škodlivému prachu a omezeným postříkání kapaliny.
  • ČSN EN 14126 Ochrana před infekčními činiteli a biologickými riziky
  • Vyrobeno z měkké, lehké netkané textilie s mikroporézním laminátem pro ochranu proti stříkající vodě, pevnost a prodyšnost
  • Certifikovaná ochrana proti nebezpečnému prachu a omezeným postříkání kapaliny (typ 5/6)
  • 2dílná kapuce, 2cestný zip s klopou s elastickými otvory pro snížení rizika vystavení kůži
  • Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko vzniku jisker

Doporučení:

  • Práce ve farmaceutickém průmyslu
  • Likvidace azbestu
  • Kontrola azbestu
  • Stříkání a lakování nátěrů
  • Izolační práce
  • Snadné průmyslové čištění
  • Údržba stroje
  • Aplikace pro čisté prostory
  • Broušení a leštění