3M™ Ochranný overal, 4515, typ 5/6, oranžová, 4XL

Artiklové číslo: 7000089638
Nastavit cenu 20 ks (CZK 169,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barva orange
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000089638
EAN / GTIN 04046719401017
Číslo výrobce 7000089638
L-číslo L01130 102945
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4515 poskytuje certifikovanou CE ochranu proti rizikům, jako je nebezpečný prach, postříkání a radioaktivní částice. Splňuje požadavky řady norem pro chemické ochranné oděvy, včetně ochrany EN 1073-2 proti radioaktivním kontaminovaným částicím, EN ISO 13688, EN 13034 typ 6 proti kapalným postříkání a EN ISO 13982-1 typ 5 proti částicím. Skládá se z SMS-materiál, tj. jedné vrstvy spunbonded tkaniny uvnitř i vně, stejně jako mezivrstvy fusible tkaniny. Spunbonded netkaná textilie poskytuje pevnost a ochranu proti stříkající vodě, zatímco tavné netkané vrstvy tvoří komplexní mikrovlákno netkané, které filtruje suché částice. Preferováno pro aplikace s částicovým nebo vláknovým zatížením (například odstraňování azbestu nebo výroba cementu). materiál má tloušťku 50 g /m² a nabízí optimální odolnost proti roztržení a dlouhotrvající pohodlí. Ochranný oblek je vyroben z vysoce prodyšného materiálu materiál a při nošení účinně odvádí tělesné teplo a vlhkost.

Výhoda:

  • Ochranný oblek typu 5/6 nabízí cenově výhodnou ochranu proti škodlivému prachu, jako jsou azbestová vlákna
  • Je vyroben z vysoce prodyšného netkaného (SMS) materiálu a odvádí tělesné teplo a vlhkost, aby se snížilo tepelné napětí
  • Měkká a silná (50 g /m²) SMS materiál pro náročné použití
  • Dvoudílová kapuce, 2cestný zip a klopa, s elastickou zadní částí a kotníkem pro snížení rizika vystavení pokožky
  • CE Cat III typ 5/6 Ochrana před škodlivými částicemi a kapalnými chemikáliemi (podmíněně stříkající)
  • EN 1073-2 Ochrana před radioaktivními, kontaminovanými částicemi