3M™Ochranný overal 4500 White L

Artiklové číslo: 7000089592
Nastavit cenu 20 ks (CZK 126,11 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 20 ks (bez DPH)
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
Barva weiß
Velikost Unisex L
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000089592
EAN / GTIN 04046719399987
Číslo výrobce 7000089592
L-číslo L01110 439
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4500 poskytuje základní ochranu proti nečistotám, prachu a nenebezpečným postříkání kapalin v práci nebo doma. Tento odolný polypropylenový oblek nabízí prvotřídní ochranu s 2dílnou elastickou kapucí, manžetami, elastickým kotníkem a pasem pro pohodlný pocit a velký rozsah pohybu. Měkký Propylen materiál také nabízí vynikající prodyšnost pro větší pohodlí při práci. Ideální pro lehčí úklidové práce, pro návštěvníky nebo pro potravinářský průmysl. Uživatel a proces jsou chráněny před kontaminací. Jednocestný zip s klopou se snadno otvírá a zavírá pro větší ochranu. K dispozici v modré a bílé barvě pro použití v barevných zónách, pro identifikaci pracovníka nebo viditelnost nečistot.

Výhoda:

  • Ochranný oblek kategorie 1 pro lehkou ochranu proti nenebezpečným kapalinám a prachu
  • Prodyšný (45 g /m²) PP-materiál poskytuje ochranu proti nenebezpečným částicím a kapalinám podle certifikace CE
  • Vynikající prodyšnost a pohodlí pro dlouhotrvající nošení
  • Elastická kapuce, manžety, elastický kotník a pas pro přiléhavý střih a rozsah pohybu
  • Zip s klopou a 2dílná kapuce pro optimální ochranu

Doporučení:

  • Skladovací operace
  • Lehká čištění