3M™ WP98 Series Visor, Acetate, čirý, 71340-00000CP

Artiklové číslo: 7000089416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Obličejový štít

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000089416
EAN / GTIN 05015415102305
Číslo výrobce 7000089416
L-číslo L01110 132
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Průhledné štíty řady 3M™ WP jsou certifikovány podle normy EN 166 a chrání před riziky při průmyslové práci, jako jsou vysokorychlostní částice, UV záření, kapalné a kapalné kovové postříkání. Jsou v souladu s optickou třídou 1 a nabízejí ochranu proti vysokorychlostní střední energii (120 m /s ) třídy B nebo vysokorychlostní nízké energii (45 m /s ) třídy F. naše průhledné štíty řady WP jsou vyrobeny z acetátu nebo polykarbonátu. Hodí se pro bezpečnostní přilby řady 3M™ SecureFit ™ X5000 s upevňovacím systémem U5B a držákem hlavy H8. Zachycováním je clona rychle a snadno kombinována s držákem hledí. Všechny zorníky řady WP jsou kompatibilní s integrovanými sluchátky 3M™ V9 Full Vision ochranné brýle, sluchátky Peltor ™ 3M™ a náhlavními soupravami ochrana sluchu.

Výhoda:

  • Řada zorníků 3M™ WP je certifikována podle normy EN 166:2001 a chrání před vysokorychlostními částicemi, UV zářením a kapalnými a kapalnými kovovými postříkání.
  • Zorníky řady 3M™ WP poskytují ochranu proti UV záření
  • Průhledné visory řady 3M™ WP jsou zakřivené nebo ploché visory vyrobené z polykarbonátu nebo acetátu.
  • Jsou v souladu s optickou třídou 1, s ochranou proti středoenergetickým vysokorychlostním částicím (120 m /s ) třídy B nebo proti nízkoenergetickým vysokorychlostním částicím (45 m /s ) třídy F.
  • Vhodné pro bezpečnostní přilby řady 3M™ SecureFit ™ X5000 s upevňovacím systémem hledí 3M™ U5B
  • Vhodné pro držáky hlavy 3M™ H8