3M™ Vysoce výkonná maskovací páska 2693, hnědá, 72 mm x 55 m, 0,20 mm

Artiklové číslo: 7000088390
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000088390
EAN / GTIN 50021200429793
Číslo výrobce 7000088390
L-číslo L01130 110583
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte maskovací pásku Scotch® High výkon 2693 pro použití v automobilovém průmyslu, nákladních automobilech a autobusech. Náš lepicí páska je určen pro použití při velmi agresivní pokojové teplotě a vysokých teplotách. Jedná se o robustní maskovací pásku z mini krepového papíru, která je vhodná pro většinu malířských prací a nabízí vysokou pevnost Power, která je chráněna proti zvedání. Výsledkem jsou čisté, ostré barevné linie. Naše lepicí páska se snadno trhá a neproklouzne přes záda. Umožňuje odvinutí kusu kontrolovaného odvíjení a rovnoměrné rozložení.

Výhoda:

  • Vysoká přídržná síla proti olupovací síle, což vede k čistým a ostrým barevným hranám
  • Velmi dobře se hodí jako maskovací páska pro zpracování barev s vysokým obsahem pevných látek a uretanových čirých laků v automobilovém průmyslu
  • Měkký krepový nosič papíru, přizpůsobitelný a tvárný kolem rohů
  • Snadno se trhá, odolný vůči roztržení nosný materiál, odnímatelný v jednom kusu
  • Řízené a snadné odvíjení, zabraňuje nekontrolované demolici

Doporučení:

  • Používá se pro použití v automobilovém průmyslu, nákladních automobilech a autobusech s vysokou teplotou