3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíoboustranná vysoce účinná lepicí 4951F, bílá, 1168 mm x 33 m, 1,1 mm
Údaje o výrobku
Technické údaje
| Druh produktu | Lepicí páska |
Identifikace a klasifikace
| Katalogové číslo | 7000070335 | |
| EAN / GTIN | 04054596687172 | |
| Číslo výrobce | 7000070335 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Popis
Popis:
Snít, navrhnout, dodat - s lepicími páskami 3M™ VHB™ z produktové řady 4951
Lepicí páska 3M™ VHB™ 4951 patří do produktové řady 4951 lepicích pásek 3M™ VHB™. Tyto pásky používají lepidlo vhodné pro zpracování při nízkých teplotách (do 0 °C). Lepicí páska 3M™ VHB™ 4951 má pevné pěnové jádro. Používejte ji na kovy a sklo, stejně jako na barvy a plasty s vysokou povrchovou energií. Hodí se například k lepení výztužných prvků, panelů, dekorativních materiálů a výlisků.
Doporučené použití
- Všeobecné spojovací práce
- Dekorativní materiál a lišty
- Spojování střech a střešních oblouků .
- Bezpečnostní zařízení
- Jmenovky a loga
- Panely k rámům
- Vyztužující prvky k panelům
Netradiční pěnová lepicí páska. lepicí páska
Lepicí pásky 3M™ VHB™ jsme vynalezli v roce 1980 jako první svého druhu. Tyto jedinečné lepicí pásky se pružně přizpůsobují všem povrchům a přesvědčují svou vysokou lepicí silou. Řada výrobků zahrnuje lepicí pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Lepicí pásky 3M™ VHB™ jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svárům a dalším běžným mechanickým metodám spojování. Ať už se jedná o montáž, upevnění nebo utěsnění, aplikace sahají od mobilních telefonů a elektronických dálničních známek až po ledničky a okna. Tato páska se osvědčila jako velmi spolehlivé řešení díky trvale vysoké pevnosti lepidla a vynikající odolnosti vůči stárnutí, rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M vám ráda pomůže s realizací vašich spojovacích úkolů a aplikací našich výrobků.
3M™ VHB™ lepicí pásky s osvědčenou spolehlivostí
3M™ VHB™ lepicí páska trvale spojuje materiály způsobem, který běžné mechanické metody spojování neumožňují. Tato páska zlepšuje vzhled konečného výrobku tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Spojení pomocí lepicí pásky 3M™ VHB™ je obvykle rychlejší než použití vrtáků a šroubů nebo nýtů či tekutého lepidla. Naše univerzální lepicí pásky lze použít v interiéru i exteriéru, například při montáži oken, dveří a značek, v elektronice, ve stavební technice a v mnoha dalších průmyslových aplikacích. Lepicí páska 3M™ VHB™ je odolná vůči chemikáliím a je UV a teplotně stabilní - v horkých i chladných podmínkách. Unikátní chemická akrylátová směs je vysoce trvanlivá a odolná vůči vlivům okolního prostředí. Díky tomu získáte lepicí pásku s dlouhou životností a odolností.
Věda a inovace pro lepší řešení
Obchodní jednotka 3M průmyslové pásky a lepidla provádí vědecký výzkum v oblasti adheze a koheze a vyvíjí inovativní řešení, která se používají k optimalizaci vývojových a výrobních procesů ve společnostech po celém světě. Naše technologie pomáhají s efektivním a rychlejším vývojem konkurenceschopných výrobků.
Výhoda:
- Rychlé a snadné vytvoření silného a trvanlivého trvalého spojení
- Téměř neviditelné upevnění, zajišťuje homogenní povrchy
- Může nahradit konvenční mechanické spojovací procesy (nýtování, svařování, šrouby) nebo kapalná lepidla, vhodné pro transparentní aplikace
- Vzdoruje drsným přepravním a přepravním podmínkám
- Není nutné vrtání, broušení, šroubování, svařování, následné zpracování a čištění
- Trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
- Okamžitá přilnavost a odolnost díky adhezi psa
- Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Doporučení:
- Venkovní prostor používejte při teplotách až do 0 °C, aby bylo možné venkovní instalaci cedulí a stavebních materiálů