Popis:
Tlaková uvolňovací páska 3M™ Dual Lock™ SJ3560 je vyrobena z průhledného polypropylenu s průhledným akrylovým lepidlem na zadní straně, 40 houbovými hlavami na cm² na horní straně a uzavřeným tloušťka o velikosti 5,8 mm. Naše flexibilní tlaková krytka je dlouhodobě odolná vůči teplotním rozdílům mezi -30 °C a 70 °C (krátkodobě 95 °C) a je určena pro vnitřní i venkovní použití. Vhodné pro lepení na kov (hliník, nerezová ocel), sklo a plastové materiály s vysokou povrchovou energií (akryl, polykarbonát, ABS). Po 1 000 cyklech s otevřeným zavírat je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu.
Výhoda:
- Transparentní, flexibilní zapínání na patentky s hroty ve tvaru houby na horní straně a čiré akrylové lepidlo citlivé na tlak na zadní straně
- provedení s 40 hlavami na cm² lze kombinovat s protějšky s 26, 40 nebo 62 hlavami na cm².
- Pětinásobek pevnosti v tahu konvenčních pásek s háčkem a smyčkou
- Po 1 000 cyklech s otevřeným zavírat je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu
- Houbové hlavy se zafixují, aby vytvořily bezpečné spojení
- Určeno pro lepení na kov, sklo a plastové materiály s vysokou povrchovou energií
- Odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Vyjímatelný
Doporučení:
- Pro dočasné upevnění mnoha různých objektů, např.
- Napájecí lišty, nástroje, obrazové rámečky atd.
- Vnitřní značení
- Dekorativní prvky
- Kancelářské oddíly
- Pro připojení grafiky
- Kontrolní klapky
- Speciální vozidla (vnitřní upevnění)
- L-profily, přestavitelné police
- Pro zavěšení nápisů