Popruh na krk pro brýle 3M™, 90943, 50/sáček

Artiklové číslo: 7000061868
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000061868
EAN / GTIN 04046719374205
Číslo výrobce 7000061868
L-číslo L01110 242
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Se šňůrami a popruhy na krk 3M™ můžete nosit ochranné brýle kolem krku, když jej nepoužíváte. Naše šňůry a popruhy mají konce poutka pro bezpečné připevnění k chrámům brýlí. Jsou vhodné pro všechny brýle 3M™.

Výhoda:

  • Různé šňůry na krk a popruhy pro brýle 3M™
  • Šňůry umožňují, aby se ochranné brýle nosil kolem krku, když se nepoužívá
  • Hodí se pro většinu brýlí a udržuje je po ruce
  • Univerzální řešení s adaptabilitou na všechny brýle

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku