3M™ Finesse-it™ leštící pěnový kotouč, modrý, 135 mm

Artiklové číslo: 7000061518
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000061518
EAN / GTIN 04046719260829
Číslo výrobce 7000061518
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento lešticí kotouč lze také použít v našem systému 3M™ Finesse-it™ Trizact™ pro opravy laků AOEM a CLEAR. Podložku vyrábíme s upevňovacím systémem 3M™ Hookit™ pro rychlou montáž a demontáž podložky a pro bezpečné upevnění během používání. Lešticí podložky Hookit™ se pohodlně a bezpečně připevňují k záložní podložce s háčkem a smyčkou (prodává se samostatně) na rotačním nebo náhodném orbitálním nářadí, lze je čistě a snadno sejmout a lze je používat opakovaně po celou dobu životnosti podložky. Výsledky závisí na použitém leštidle, typu povlaku a nástroji. Velikost bloku je 1-1/2 palce v průměru. Naši řadu pěnových bloků jsme vyvinuli tak, aby vyhovovaly jedinečnému chemickému složení vyvíjejících se technologií laků a povlaků CLEAR. Pěnové bloky jsou obecně méně agresivní a vytvářejí jemnější povrch než vlněné bloky. Obvykle pracují při vyšších rychlostech než vlněné podložky a spoléhají na kombinaci řezání a nahromadění tepla, aby snadno roztavily povrchový nátěr a odstranily jemné škrábance, víry a povrchové dýhy. Pěnové podložky mají abrazivní složku, která je dána jejich měkkostí a velikostí buněk otvorů. Čím větší je otvor, tím je podložka agresivnější. Podložky s „uzavřenými buňkami“ jsou nejméně agresivní podložky. Naše pěnové podložky můžete používat také ve spojení s lešticími prostředky a jsou vhodné pro rotační a orbitální nástroje. Naše výrobky 3M™ Finesse-it™ jsou speciálně vyvinuté brusné prostředky, směsi, lešticí prostředky a lešticí podložky, které lze použít na OEM a vypalované smaltované laky k odstranění defektů, pískových škrábanců nebo stop po víření na různých lakovaných površích. Výrobky 3M™ Finesse-it™ jsou nedílnou součástí našeho doporučeného lešticího systému pro opravu povrchových vad na nátěrech CLEAR, lakovaném dřevě, pevných površích, gelcoatu, práškovém laku, průmyslových barvách, akrylu a skle.

Výhoda:

  • Poskytuje měkký a hladký povrch pro nanášení laků 3M™ Finesse-IT™
  • Destičky jsou kombinovány s pufry, náhodnými orbitálními nástroji a variabilními lešticími stroji otáčky, aby bylo dosaženo požadované úpravy
  • Opravy nátěrů bez přelakování
  • Upevňovací systém 3M™ Hookit™ udržuje podložku v bezpečí a umožňuje rychlou výměnu podložky
  • Destičky jsou kombinovány s pufry, náhodnými orbitálními nástroji a variabilními lešticími stroji otáčky, aby bylo dosaženo požadované úpravy

Doporučení:

  • Pro finální a extra jemné dokončovací kroky pro automobilové OEM CLEAR povlaky a pro odstranění škrábanců písku nebo vírových značek z předchozích dokončovacích kroků